Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TLAMW2538

  • ERIKS:13181013
  • Hersteller:TLAMW2538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAMW
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
38 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
28900 N
Statische Belastung
58500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen