Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TAMW7050

  • ERIKS:13180517
  • Hersteller:TAMW7050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,34 €/ Stückexkl. MwSt

50,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAMW
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
105000 N
Statische Belastung
262000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen