Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TAMW6050

  • ERIKS:13180514
  • Hersteller:TAMW6050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,57 €/ Stückexkl. MwSt

35,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAMW
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
97800 N
Statische Belastung
229000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen