Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TAMW6045

  • ERIKS:13180513
  • Hersteller:TAMW6045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,99 €/ Stückexkl. MwSt

33,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAMW
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
45 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
85400 N
Statische Belastung
193000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen