Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TAMW5550

  • ERIKS:13180512
  • Hersteller:TAMW5550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,99 €/ Stückexkl. MwSt

33,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAMW
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
67 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
91500 N
Statische Belastung
205000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen