Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TAMW5545

  • ERIKS:13180511
  • Hersteller:TAMW5545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,30 €/ Stückexkl. MwSt

31,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAMW
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
67 mm
Breite
45 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
79900 N
Statische Belastung
172000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen