Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TAMW5045

  • ERIKS:13180510
  • Hersteller:TAMW5045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,82 €/ Stückexkl. MwSt

30,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAMW
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
45 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
76700 N
Statische Belastung
158000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen