Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM912

  • ERIKS:13180567
  • Hersteller:TLAM912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4460 N
Statische Belastung
5510 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen