Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM810

  • ERIKS:13180565
  • Hersteller:TLAM810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
3320 N
Statische Belastung
3670 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen