3,44 €/ Stückexkl. MwSt
4,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLAM |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 9 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 1880 N |
Statische Belastung | 1600 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |