Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM5525

  • ERIKS:13180561
  • Hersteller:TLAM5525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,51 €/ Stückexkl. MwSt

13,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
38300 N
Statische Belastung
95700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen