9,62 €/ Stückexkl. MwSt
11,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLAM |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 36900 N |
Statische Belastung | 88400 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |