Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM5020

  • ERIKS:13180558
  • Hersteller:TLAM5020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,62 €/ Stückexkl. MwSt

11,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
28800 N
Statische Belastung
64100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen