Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM4020

  • ERIKS:13180554
  • Hersteller:TLAM4020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,97 €/ Stückexkl. MwSt

9,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
22100 N
Statische Belastung
48200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen