7,87 €/ Stückexkl. MwSt
9,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLAM |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 12400 N |
Statische Belastung | 22800 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |