6,87 €/ Stückexkl. MwSt
8,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLAM |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 20700 N |
Statische Belastung | 42300 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |