Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM3516

  • ERIKS:13180550
  • Hersteller:TLAM3516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,33 €/ Stückexkl. MwSt

7,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
15700 N
Statische Belastung
29600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen