Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM3016

  • ERIKS:13180545
  • Hersteller:TLAM3016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,91 €/ Stückexkl. MwSt

6,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
14100 N
Statische Belastung
24500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen