Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM3012

  • ERIKS:13180544
  • Hersteller:TLAM3012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,91 €/ Stückexkl. MwSt

6,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
10400 N
Statische Belastung
16600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen