Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM2526

  • ERIKS:13180541
  • Hersteller:TLAM2526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

6,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
26 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
22600 N
Statische Belastung
42500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen