5,91 €/ Stückexkl. MwSt
6,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLAM |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 12800 N |
Statische Belastung | 20500 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |