Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM2016

  • ERIKS:13180532
  • Hersteller:TLAM2016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
11100 N
Statische Belastung
17500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen