Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM1712

  • ERIKS:13180530
  • Hersteller:TLAM1712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,07 €/ Stückexkl. MwSt

4,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
7960 N
Statische Belastung
10900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen