Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM1622

  • ERIKS:13180529
  • Hersteller:TLAM1622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
14200 N
Statische Belastung
22400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen