Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM1612

  • ERIKS:13180527
  • Hersteller:TLAM1612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,86 €/ Stückexkl. MwSt

5,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
7670 N
Statische Belastung
10200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen