Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM1512

  • ERIKS:13180525
  • Hersteller:TLAM1512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,70 €/ Stückexkl. MwSt

5,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
7380 N
Statische Belastung
9520 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen