Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM1212

  • ERIKS:13180522
  • Hersteller:TLAM1212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Stückexkl. MwSt

4,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
6420 N
Statische Belastung
7490 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen