Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM1210

  • ERIKS:13180521
  • Hersteller:TLAM1210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Stückexkl. MwSt

4,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4350 N
Statische Belastung
5810 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen