Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM1012

  • ERIKS:13180519
  • Hersteller:TLAM1012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,75 €/ Stückexkl. MwSt

4,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4920 N
Statische Belastung
6460 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen