3,90 €/ Stückexkl. MwSt
4,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLAM |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 3870 N |
Statische Belastung | 4740 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |