Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM916

  • ERIKS:13180508
  • Hersteller:TAM916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
6960 N
Statische Belastung
7210 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen