Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM7030

  • ERIKS:13180502
  • Hersteller:TAM7030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,30 €/ Stückexkl. MwSt

31,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
70900 N
Statische Belastung
159000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen