Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM6040

  • ERIKS:13180497
  • Hersteller:TAM6040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,78 €/ Stückexkl. MwSt

32,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
85700 N
Statische Belastung
193000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen