22,12 €/ Stückexkl. MwSt
25,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 66300 N |
Statische Belastung | 139000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |