Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM5540

  • ERIKS:13180495
  • Hersteller:TAM5540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,98 €/ Stückexkl. MwSt

30,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
67 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
80000 N
Statische Belastung
172000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen