Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM5520

  • ERIKS:13180492
  • Hersteller:TAM5520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,37 €/ Stückexkl. MwSt

20,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
67 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
39600 N
Statische Belastung
69700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen