Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM5015

  • ERIKS:13180487
  • Hersteller:TAM5015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,69 €/ Stückexkl. MwSt

18,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
25800 N
Statische Belastung
39000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen