Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM4525

  • ERIKS:13180483
  • Hersteller:TAM4525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,47 €/ Stückexkl. MwSt

16,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
39400 N
Statische Belastung
75600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen