Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM4025

  • ERIKS:13180479
  • Hersteller:TAM4025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,94 €/ Stückexkl. MwSt

16,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
36600 N
Statische Belastung
66200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen