Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM4015

  • ERIKS:13180477
  • Hersteller:TAM4015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,36 €/ Stückexkl. MwSt

15,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
29400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen