13,69 €/ Stückexkl. MwSt
16,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 43100 N |
Statische Belastung | 80600 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |