Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM3815

  • ERIKS:13180473
  • Hersteller:TAM3815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,89 €/ Stückexkl. MwSt

13,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
19000 N
Statische Belastung
28000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen