Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM3730

  • ERIKS:13180472
  • Hersteller:TAM3730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,69 €/ Stückexkl. MwSt

16,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
41800 N
Statische Belastung
76700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen