Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM3720

  • ERIKS:13180471
  • Hersteller:TAM3720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,20 €/ Stückexkl. MwSt

14,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
27800 N
Statische Belastung
45400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen