12,20 €/ Stückexkl. MwSt
14,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 34800 N |
Statische Belastung | 59700 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |