Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM3230

  • ERIKS:13180465
  • Hersteller:TAM3230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,20 €/ Stückexkl. MwSt

14,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
39500 N
Statische Belastung
68400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen