14,42 €/ Stückexkl. MwSt
16,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 31600 N |
Statische Belastung | 50300 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |