Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM3015

  • ERIKS:13180462
  • Hersteller:TAM3015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,97 €/ Stückexkl. MwSt

11,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
16800 N
Statische Belastung
22400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen