10,98 €/ Stückexkl. MwSt
12,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 13 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 13500 N |
Statische Belastung | 16800 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |