Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM2616

  • ERIKS:13180456
  • Hersteller:TAM2616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,23 €/ Stückexkl. MwSt

10,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
15200 N
Statische Belastung
22900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen